曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HT

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HT - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HT - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HT - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HT - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HT - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HT - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24171989ZM071HT-J5LZ-QL形プラグコネクタ、リード線0.3m単体:バルブ+標準サイレンサ付NPTFランプ・サージ電圧保護回路付0.5
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171998ZM071HT-K3LZ(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172007ZM071HT-K5L-E55CL(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付(T) NPTF(-) なし(H) 0.5
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172016ZM071HT-K5LOZ(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172025ZM071HT-K5LOZ-E55CL(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172034ZM071HT-K5LZ-M21L(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする