SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071M
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24172043
ZM071M-A5LB-E15C
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
(-) なし
(M) 0.35
¥
30,310
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172059
ZM071M-K5G-E55
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
(-) なし
(M) 0.35
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172068
ZM071M-K5G-L
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
(-) なし
(M) 0.35
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172077
ZM071M-K5LO-E15C-Q
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
(-) なし
(M) 0.35
¥
34,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172086
ZM071M-K5LOZ-L-X126
L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)
単体:バルブ+標準サイレンサ付
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路付
0.35
¥
30,970
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172095
ZM071M-K5LZ-E14C-L
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172104
ZM071M-K5LZB-L
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172113
ZM071M-Q5-E14
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート/バルブなし
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
なし
(M) 0.35
¥
26,570
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172129
ZM071M-Q5-E15C
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート/バルブなし
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
なし
(M) 0.35
¥
26,840
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください