曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071MT

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071MT - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071MT - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
CE-対応品
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24172138ZM071MT-A5LZ-E55C-Q(A) 供給弁付 (N.O.)(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)-(Q) CE対応コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172147ZM071MT-K5LZ-E55CL(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし-コネクタ、リード線3m(ZSE1)
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする