SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SAH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)
(07) 0.7
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24172156
ZM071SAH-K5LN-E55CL-Q
CADデータダウンロード
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用)
(-) なし
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
コネクタ、リード線3m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172165
ZM071SAH-K5LZ-E19C
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(E19) 1点出力/アナログ付/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)
1点出力、アナログ付、200°設定(ZSE1)
¥
37,790
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください