曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SAM

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SAM - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24172174ZM071SAM-K5L-E14L
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする