曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073AH

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073AH - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073AH - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073AH - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073AH - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073AH - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24172314ZM073AH-B5LZ-E14(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付(5) DC24
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172323ZM073AH-B5LZ-E14-L-X107(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付(5) DC24
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172339ZM073AH-KSLZ-E15(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(S) DC5
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172348ZM073AH-K5LO-E15L(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(-) なし(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172357ZM073AH-K5LZ-E55(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする