曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073H

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073H - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073H - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)0.7真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)オーダーメイド仕様空気供給弁ダブルソレノイド(破壊弁付)破壊流量調整ニードルロックナット付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチ型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24172366ZM073H-K5LZ-E14C-L-X1261点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172375ZM073H-K5LZ-E16C-L-X1262点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする