バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個