真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM076M

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM076M - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(6) マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24172427ZM076M-E14
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする