SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AM
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
マニュアル
ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24172515
ZM101AM-J5G
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
(-) なし
(M) 0.35
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172524
ZM101AM-J5LZ-X135
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
単体:バルブ+標準サイレンサ付
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路付
0.35
¥
26,510
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172533
ZM101AM-K5HZ-E55CL-L
CADデータダウンロード
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥
36,080
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172549
ZM101AM-Q5-E14C
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート/バルブなし
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(-) Rc
なし
(M) 0.35
¥
26,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください