バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個