曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101HT

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101HT - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ねじの種類(T) NPTFボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
電磁弁定格電圧(V)
真空スイッチ
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24172935ZM101HT-B5LZ-E15(10) 1.0(5) DC24(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172944ZM101HT-J5L(10) 1.0(5) DC24(-) スイッチなし(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-) なし(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172953ZM101HT-J5LOZ(10) 1.0(5) DC24(-) スイッチなし(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172969ZM101HT-K3LZ-E55CL(10) 1.0(3) AC110 50/60Hz(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
37,020
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172978ZM101HT-K5LOZ-E55(10) 1.0(5) DC24(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172987ZM101HT-K5LZ-E15L(10) 1.0(5) DC24(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172996ZM101HT-K5LZ-M15(10) 1.0(5) DC24(M15) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点 (DC10~26V) (ZSM1) (-) グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173005ZM101HT-K5LZ-M21(10) 1.0(5) DC24(M21) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点 (AC/DC100V) (ZSM1) (-) グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173014ZM101HT-K5LZ-M21L(10) 1.0(5) DC24(M21) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点 (AC/DC100V) (ZSM1) (L) グロメット、リード線3m (ZSM1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173023ZM101HT-K5LZB-E15CL(10) 1.0(5) DC24(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173039ZM101HT-K5LZB-E15L(10) 1.0(5) DC24(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173048ZM101HT-K5LZB-E55L(10) 1.0(5) DC24(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形ロック式(ドライバ操作形)
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする