真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SHT

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SHT SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(-) スイッチなし 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(10) 1.0 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナットなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24173416 ZM101SHT-K5L
CADデータダウンロード
20,240
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする