SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SM
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(M) 0.35
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空スイッチ
CE-対応品
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24173425
ZM101SM-B5LZ-E14L-Q
CADデータダウンロード
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
(Q) CE対応
グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173434
ZM101SM-K5LZ-E55
CADデータダウンロード
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
-
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)
¥
34,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください