SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM102H
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(-) エアオペレート/バルブなし
ボディ型式
(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし)
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(-) バルブなし
電磁弁定格電圧(V)
(-) エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24173443
ZM102H-E18L
CADデータダウンロード
(E18) 1点出力/アナログ付/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1)
¥
24,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173459
ZM102H-E55
CADデータダウンロード
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください