曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AH

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AH - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AH - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AH - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
供給弁・破壊弁の組合わせ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24173477ZM103AH-B5G-E15C(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)(-) なし(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付(-) ロックナットなし
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173486ZM103AH-K5GZ-L(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) スイッチなし(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(L) ロックナット付
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173495ZM103AH-K5LZ-E55C(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(-) ロックナットなし
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする