曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AM

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AM - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24173513ZM103AM-K5HZ-E55CL-L(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) 0.35
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173529ZM103AM-K5HZ-X126グロメット、リード線0.6m(DCのみ適用)マニホールド:共通供給バルブ付Rcランプ・サージ電圧保護回路付0.35
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173538ZM103AM-K5HZB-X126グロメット、リード線0.6m(DCのみ適用)マニホールド:共通供給バルブ付Rcランプ・サージ電圧保護回路付0.35
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173547ZM103AM-K5LZ-E55C(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) 0.35
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173556ZM103AM-K5LZ-M15(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) 0.35
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする