曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
真空スイッチ
マニュアル
電磁弁定格電圧(V)
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24173696ZM103HT-KSLZ-E55CL(-) ノンロックプッシュ式(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)ノンロックプッシュ式(S) DC5コネクタ、リード線3m(ZSE1)
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173705ZM103HT-K5LZ-E15L(-) ノンロックプッシュ式(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)ノンロックプッシュ式(5) DC24グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173714ZM103HT-K5LZ-E55CL-Q(-) ノンロックプッシュ式(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)ノンロックプッシュ式(5) DC24コネクタ、リード線3m(ZSE1)
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173723ZM103HT-K5LZ-E55CN(-) ノンロックプッシュ式(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CN) コネクタ付リード線Ass'yなし (ZSE1)ノンロックプッシュ式(5) DC24コネクタ付リード線Assyなし
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173739ZM103HT-K5LZB(B) ロック式ドライバ操作形(-) スイッチなしロック式(ドライバ操作形)(5) DC24グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする