SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103M
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24173748
ZM103M-A5LZ
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173757
ZM103M-J5HS
CADデータダウンロード
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
(-) Rc
(S) サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥
16,590
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173766
ZM103M-K5HZB-X126
グロメット、リード線0.6m(DCのみ適用)
マニホールド:共通供給バルブ付
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路付
0.35
¥
30,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173775
ZM103M-K5LZ-E16
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥
34,650
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173784
ZM103M-K5LZB-M15L
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) 0.35
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173793
ZM103M-K5LZB-X107
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
マニホールド:共通供給バルブ付
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路付
0.35
¥
21,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください