SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105AH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
(5) マニホールド:個別供給バルブ付
ねじの種類
(-) Rc
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24173818
ZM105AH-B5HZB-E14
CADデータダウンロード
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173827
ZM105AH-B5L-E15
CADデータダウンロード
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(-) なし
(-) ノンロックプッシュ式
(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
¥
39,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173836
ZM105AH-K5LZ-L
CADデータダウンロード
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
(L) ロックナット付
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください