SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105H
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式
(5) マニホールド:個別供給バルブ付
ねじの種類
(-) Rc
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24173854
ZM105H-K5LB-E14-X107
CADデータダウンロード
(-) なし
(B) ロック式ドライバ操作形
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
ロック式(ドライバ操作形)
¥
34,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173863
ZM105H-K5LZ-E14C-L
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(L) ロックナット付
ノンロックプッシュ式
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173879
ZM105H-K5LZ-L
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
(L) ロックナット付
ノンロックプッシュ式
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください