SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)
(13) 1.3
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
マニュアル
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24173897
ZM131AH-A5L
CADデータダウンロード
(-) なし
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
ノンロックプッシュ式
(A) 供給弁付 (N.O.)
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173906
ZM131AH-B1LZB
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(-) スイッチなし
ロック式(ドライバ操作形)
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24173915
ZM131AH-K5LZ-E55L
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
ノンロックプッシュ式
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
¥
35,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください