曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AHT

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AHT - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A) 供給弁付 (N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24173924ZM131AHT-A5H-E55L
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする