真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HT

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HT - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTF標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24174344ZM131HT-J5LB-E55C(J) 供給弁付 (N.C.)(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-) なし(B) ロック式ドライバ操作形(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)--
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174353ZM131HT-J5LOZ(J) 供給弁付 (N.C.)(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) スイッチなし--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174369ZM131HT-J5LOZ-E15L(J) 供給弁付 (N.C.)(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)--
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174378ZM131HT-J5LOZB(J) 供給弁付 (N.C.)(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(-) スイッチなし--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174387ZM131HT-J5LZ-E15CL(J) 供給弁付 (N.C.)(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)--
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174396ZM131HT-K3LZ-M21L(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(3) AC110 50/60Hz(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M21) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点 (AC/DC100V) (ZSM1) (L) グロメット、リード線3m (ZSM1)(-) ロックナットなし-
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174405ZM131HT-K5HZ-L(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) スイッチなし(L) ロックナット付-
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174414ZM131HT-K5L-E15-L(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(L) ロックナット付-
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174423ZM131HT-K5LO-E55L(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174439ZM131HT-K5LOZ-E15(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
34,430
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174448ZM131HT-K5LOZ-E55L(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174457ZM131HT-K5LZ-E15-Q(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)(-) ロックナットなし(Q) CE対応
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174466ZM131HT-K5LZ-E17CL(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(E17) 2点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174475ZM131HT-Q5(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8(-) エアオペレート/バルブなし(-) エアオペレート/バルブなしなし(-) ノンロックプッシュ式(-) スイッチなし(-) ロックナットなし-
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする