曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131MT

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131MT - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
リード線取出方法
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24174624ZM131MT-B5LOZ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(-) スイッチなし(-) ロックナットなし-
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174633ZM131MT-J5LOZ(J) 供給弁付 (N.C.)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(-) スイッチなし--
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174649ZM131MT-K5LOZ-E55CL(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174658ZM131MT-K5LZ-E14C(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174667ZM131MT-K5LZ-E14C-Q(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)(-) ロックナットなし(Q) CE対応
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174676ZM131MT-K5LZ-E15C-Q(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)(-) ロックナットなし(Q) CE対応
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174685ZM131MT-K5LZ-E15L(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174694ZM131MT-K5LZ-E55CL(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174703ZM131MT-K5LZ-E55L(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし-
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする