SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ型式
真空ポート
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24174895
ZM131SH-B5LZ-E55-Q
CADデータダウンロード
(13) 1.3
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) 側面、下面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
(Q) CE対応
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174904
ZM131SH-B5LZB
CADデータダウンロード
(13) 1.3
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) 側面、下面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(-) スイッチなし
(-) ロックナットなし
-
¥
27,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174913
ZM131SH-J1LZ-E19C
CADデータダウンロード
(13) 1.3
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) 側面、下面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(J) 供給弁付 (N.C.)
(1) AC100 50/60Hz
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E19) 1点出力/アナログ付/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
-
-
¥
34,380
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174929
ZM131SH-K5-EAG-X298
1.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
35,310
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174938
ZM131SH-K5LB-E15C
CADデータダウンロード
(13) 1.3
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) 側面、下面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(-) なし
(B) ロック式ドライバ操作形
(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
-
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174947
ZM131SH-K5LZ-L-Q
CADデータダウンロード
(13) 1.3
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) 側面、下面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
(L) ロックナット付
(Q) CE対応
¥
22,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174956
ZM131SH-K5LZB-E14C-L
CADデータダウンロード
(13) 1.3
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) 側面、下面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(L) ロックナット付
-
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください