SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SHF
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
マニュアル
ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ型式
真空ポート
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24174965
ZM131SHF-A5LN-Q
1.3
単体:バルブ+高消音サイレンサ付
取出位置:側面、下面取出
0.5
G
供給弁付(N.O.)
DC24
L形プラグコネクタ、リード線なし(DCのみ適用)
なし
-
-
-
-
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174974
ZM131SHF-K5LZ-E55C-Q
CADデータダウンロード
(13) 1.3
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) 側面、下面取出
(H) 0.5
(F) G
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
(Q) CE対応
¥
35,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24174983
ZM131SHF-K5LZ-E55CL
CADデータダウンロード
(13) 1.3
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) 側面、下面取出
(H) 0.5
(F) G
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
-
¥
35,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください