真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SMF

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SMF - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)ボディ型式単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類Gランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24175035ZM131SMF-K5G-Q
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする