SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
マニュアル
ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24175114
ZM133AH-K5LZ-E14-X126
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
マニホールド:共通供給バルブ付
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路付
0.5
¥
44,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175123
ZM133AH-K5LZ-E19L
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(H) 0.5
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175139
ZM133AH-K5LZ-E55CL
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(H) 0.5
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください