SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AM
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類
(-) Rc
標準供給圧力(MPa)
(M) 0.35
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)
(13) 1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給弁・破壊弁の組合わせ
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24175148
ZM133AM-J5HZB
CADデータダウンロード
(J) 供給弁付 (N.C.)
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(-) スイッチなし
-
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175157
ZM133AM-K5HZB-L-X107
CADデータダウンロード
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(-) スイッチなし
(L) ロックナット付
¥
22,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175166
ZM133AM-K5LB-M15-L
CADデータダウンロード
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(-) なし
(B) ロック式ドライバ操作形
(M15) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点 (DC10~26V) (ZSM1) (-) グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
(L) ロックナット付
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175175
ZM133AM-K5LZ-E14C
CADデータダウンロード
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください