曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AS

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AS - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AS - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチ
CE-対応品
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24175184ZM133AS-K5LZ(-) スイッチなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)スイッチなし
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175193ZM133AS-K5LZ-E17C-Q(E17) 2点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)(Q) CE対応コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)2点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
35,810
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする