曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133M

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133M - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ型式
真空ポート
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24175385ZM133M-K5-EAV-X2981.3-----------
37,070
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175394ZM133M-K5GZ-L-X1261.3マニホールド:共通供給バルブ付取出位置:側面、下面取出0.35Rc供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路付---
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175403ZM133M-K5LO-E55L(13) 1.3(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) 側面、下面取出(M) 0.35(-) Rc(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(-) ロックナットなし
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175419ZM133M-K5LZ-E16CN-L(13) 1.3(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) 側面、下面取出(M) 0.35(-) Rc(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CN) コネクタ付リード線Ass'yなし (ZSE1)(L) ロックナット付
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175428ZM133M-K5LZ-E55L-L(13) 1.3(3) マニホールド:共通供給バルブ付(-) 側面、下面取出(M) 0.35(-) Rc(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(L) ロックナット付
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする