SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133S
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類
(-) Rc
手動操作方式
(B) ロック式ドライバ操作形
真空スイッチ
(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)
(S) 0.45
マニュアル
ロック式(ドライバ操作形)
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(13) 1.3
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24175437
ZM133S-J5LB
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(-) なし
(J) 供給弁付 (N.C.)
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175446
ZM133S-K5LOZB
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175455
ZM133S-K5LZB
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください