真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24175516ZM135H-B5LNZ-X107L形プラグコネクタ、リード線なし(DCのみ適用)マニホールド:個別供給バルブ付Rcランプ・サージ電圧保護回路付0.5
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175525ZM135H-J5L-E14C(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(5) マニホールド:個別供給バルブ付(-) Rc(-) なし(H) 0.5
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175534ZM135H-K3LZ-E15L(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(5) マニホールド:個別供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175543ZM135H-K5G-E15(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)(5) マニホールド:個別供給バルブ付(-) Rc(-) なし(H) 0.5
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175559ZM135H-K5LNZ-E55CN(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用)(5) マニホールド:個別供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175568ZM135H-K5LZ-E15-X107(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(5) マニホールド:個別供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
35,090
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175577ZM135H-K5LZ-L-X107(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(5) マニホールド:個別供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
22,280
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175586ZM135H-K5LZB-E15CL-L-X107(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(5) マニホールド:個別供給バルブ付(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(H) 0.5
36,410
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする