SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135HF
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
マニホールド:個別供給バルブ付
ねじの種類
G
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
標準供給圧力(MPa)
0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
1.3
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24175595
ZM135HF-J5LZ-Q
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
供給弁付(N.C.)
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175604
ZM135HF-K5LOZ-Q
L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)
供給弁(N.C.)、破壊弁付
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください