曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151S

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151S - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類Rc標準供給圧力(MPa)0.45搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24175665ZM151S-B5LZB-E19LL形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)供給弁(N.O.)、破壊弁付DC24
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175674ZM151S-J5GSグロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁付(N.C.)DC24
16,260
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175683ZM151S-J5GSBグロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)供給弁付(N.C.)DC24
16,260
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175699ZM151S-J5GZBグロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)供給弁付(N.C.)DC24
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175708ZM151S-J5LNZL形プラグコネクタ、リード線なし(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁付(N.C.)DC24
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175717ZM151S-J5LZ-E55L形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁付(N.C.)DC24
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175726ZM151S-J5LZBL形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(ドライバ操作形)供給弁付(N.C.)DC24
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175735ZM151S-K1LZ-E14CL形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付AC10050/60Hz
36,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175744ZM151S-K5G-E14グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)なしノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175753ZM151S-K5GSグロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
19,760
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175769ZM151S-K5GZ-E14L-Lグロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175778ZM151S-K5L-X126L形プラグコネクタ、リード線0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175787ZM151S-K5LOZ-LL形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175796ZM151S-K5LZ-E18-LL形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175805ZM151S-K5LZ-E55-LL形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175814ZM151S-K5LZ-E55CL-LL形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175823ZM151S-K5LZ-M15-L-X126L形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする