真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SF

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SF - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SF - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類G標準供給圧力(MPa)0.45マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24175927ZM151SF-K5LZ-E55L-QL形プラグコネクタ、リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路付供給弁(N.C.)、破壊弁付DC24グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
36,190
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175936ZM151SF-Q5エアオペレート/バルブなしなしエアオペレートバルブ(供給弁、破壊弁)、ポート径接続M5X0.8エアオペレート/バルブなしグロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする