SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SS
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
マニュアル
ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ボディ型式
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24175945
ZM151SS-K5GZ-E14
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(S) 0.45
¥
33,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175954
ZM151SS-K5GZ-X126
グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)
単体:バルブ+高消音サイレンサ付
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路付
0.45
¥
29,590
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175963
ZM151SS-K5L-E16C
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) Rc
(-) なし
(S) 0.45
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175979
ZM151SS-K5L-E16C-L
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) Rc
(-) なし
(S) 0.45
¥
34,760
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24175988
ZM151SS-K5L-E16CL
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
(-) Rc
(-) なし
(S) 0.45
¥
34,380
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください