曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R3507

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R3507 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)3.5X7バッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)10真空取出口(04) Φ4真空取出方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24176347ZP2-R3507WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR10
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする