曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R8030

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R8030 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R8030 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R8030 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R8030 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)8X30真空取出方向内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24176593ZP2-R8030WGNK50-04長円平形(GN) 導電性NBR-50
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176609ZP2-R8030WGS-04-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176618ZP2-R8030WNK20-06長円平形(N) NBR-20
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176627ZP2-R8030WU-04-B5長円平形(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする