真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100 - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振りバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)75真空取出方向内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24176636ZP2-TF100HBNJF75100高荷重形(ベロウ形)(N) NBR75
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176645ZP2-TF100HBSJF75100高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム75
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする