SMC
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF125
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
機構
首振り
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24176654
ZP2-TF125HBNJF75
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
75
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176663
ZP2-TF125HBSJB100
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
100
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176679
ZP2-TF125HBUJF50
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
50
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176688
ZP2-TF125HNJB75
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
75
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください