SMC
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF50
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
機構
首振り
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24176724
ZP2-TF50HBUJB75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
75
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176733
ZP2-TF50HBUJF75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
75
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176749
ZP2-TF50HE
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
-
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176758
ZP2-TF50HSJB50
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
50
¥
10,230
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください