SMC
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF63
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
機構
首振り
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24176767
ZP2-TF63HBSJB25
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
25
¥
14,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176776
ZP2-TF63HBUJB75
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
75
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176785
ZP2-TF63HBUJF50
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
50
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176794
ZP2-TF63HSJB75
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
75
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176803
ZP2-TF63HUJF25
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
25
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください