曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF80

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF80 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF80 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF80 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF80 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF80 - SMC真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF80 - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24176819ZP2-TF80HBNJF10080高荷重形(ベロウ形)(N) NBR100
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176828ZP2-TF80HBSJB2580高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム25
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176837ZP2-TF80HBSJF5080高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム50
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176846ZP2-TF80HFJF10080高荷重形(平形リブ付)(F) FKM100
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176855ZP2-TF80HUJB2580高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム25
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176864ZP2-TF80HUJF7580高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム75
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする