真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T40

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T40 - SMC

バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24176898ZP2-T40ZJF-AL14-0640ベロウ形(4.5段)(F) FKM(AL14) ワンタッチ管継手 : M14 x 1
5,860
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176907ZP2-T40ZJGN-A2040ベロウ形(4.5段)(GN) 導電性NBR(A20) 短ねじ : M20 x 1.5
3,930
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176916ZP2-T40ZJGS-AL14-0640ベロウ形(4.5段)(GS) 導電性シリコーンゴム (白色)(AL14) ワンタッチ管継手 : M14 x 1
4,260
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176925ZP2-T40ZJN-AL14-0640ベロウ形(4.5段)(N) NBR(AL14) ワンタッチ管継手 : M14 x 1
3,930
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
24176934ZP2-T40ZJN-A2040ベロウ形(4.5段)(N) NBR(A20) 短ねじ : M20 x 1.5
3,770
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする