曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T4020

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T4020 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)4X20バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
バッファストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24177004ZP2-T4020WFK10-B5長円平形(F) FKM1010(B5) M5x0.8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177013ZP2-T4020WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177029ZP2-T4020WGNK10-06長円平形(GN) 導電性NBR1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177038ZP2-T4020WGSK20-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム2020(B5) M5x0.8
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177047ZP2-T4020WNK40-B5長円平形(N) NBR4040(B5) M5x0.8
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177056ZP2-T4020WNK50-04長円平形(N) NBR5050(04) ワンタッチ管継手 Φ4
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177065ZP2-T4020WSK20-06長円平形(S) シリコ-ンゴム2020(06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177074ZP2-T4020WUK10-04長円平形(U) ウレタンゴム1010(04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177083ZP2-T4020WUK20-B5長円平形(U) ウレタンゴム2020(B5) M5x0.8
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする