曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T4030

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T4030 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)4X30真空取出方向内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24177099ZP2-T4030WGN-B5長円平形(GN) 導電性NBRM5X0.8-
1,380
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177108ZP2-T4030WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177117ZP2-T4030WGNK10-06長円平形(GN) 導電性NBR-10
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177126ZP2-T4030WNK40-B5長円平形(N) NBR-40
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177135ZP2-T4030WNK50-04長円平形(N) NBR-50
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177144ZP2-T4030WSK30-04長円平形(S) シリコ-ンゴム-30
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする