曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5010

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5010 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)5X10バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
バッファストローク(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24177196ZP2-T5010WGSK10-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177205ZP2-T5010WNK30-B5長円平形(N) NBR3030(B5) M5x0.8
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177214ZP2-T5010WSK10-06長円平形(S) シリコ-ンゴム1010(06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177223ZP2-T5010WSK20-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム2020(B5) M5x0.8
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177239ZP2-T5010WSK20-04長円平形(S) シリコ-ンゴム2020(04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177248ZP2-T5010WSK40-06長円平形(S) シリコ-ンゴム4040(06) ワンタッチ管継手 Φ6
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177257ZP2-T5010WSK50-04長円平形(S) シリコ-ンゴム5050(04) ワンタッチ管継手 Φ4
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする