曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5030

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5030 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)5X30バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24177318ZP2-T5030WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR10
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177327ZP2-T5030WNK30-B5長円平形(N) NBR30
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177336ZP2-T5030WNK50-B5長円平形(N) NBR50
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177345ZP2-T5030WSK30-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム30
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177354ZP2-T5030WSK40-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム40
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする